Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Rebolo cônico de resinas especiais e grão de Carbeto de Silício, ideal para proporcionar máxima taxa de remoção e vida útil nas tarefas de desbaste de cordão de solda, conformação e pré-acabamento em pedras, granitos, rochas naturais, metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com Grãos abrasivos de Carbeto de Silício;
- Modelo tipo cônico;
- Grãos disponíveis: 36, 60, 80 e 120;
- Rosca M14.
Aplicações:
- Para processos de arestas e chanfros em mármores, granitos e concretos em geral;
- Utilizado para desbaste e polimento;
- Pode ser utilizado tanto em processo úmido quanto seco
Principais Vantagens:
- Alta durabilidade;
- Grãos abrasivos de alta qualidade;
- Excelente poder de desbaste.
Características:
- Produzido com Grãos abrasivos de Carbeto de Silício;
- Modelo tipo cônico;
- Grãos disponíveis: 36, 60, 80 e 120;
- Rosca M14.
Aplicações:
- Para processos de arestas e chanfros em mármores, granitos e concretos em geral;
- Utilizado para desbaste e polimento;
- Pode ser utilizado tanto em processo úmido quanto seco
Principais Vantagens:
- Alta durabilidade;
- Grãos abrasivos de alta qualidade;
- Excelente poder de desbaste.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0679116060 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Discos diamantados de corte; Disco de lixa GEO; Discos de polimento cerâmicos |
Grão | 60 |
Altura total | 50mm - 2" |
Diâmetro | 125mm - 5" |
Encaixe | M14 |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799473181 |
Consulte o Manual | Download |