Seller Image
Wurth | Cód. 0474116112 Copiado!

Contra Pino Cupilha de Inox 304/A2 DIN94 1,6 x 38mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0474116112 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: Din 94;
- Material: Aço inox 304/A2.

Aplicações:

- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Marca Wurth
Código do Produto 0474116112
Garantia 3 Meses
Comprimento 38mm
Material Aço Inox 304/A2
Norma DIN94
Diâmetro Nominal 1,6mm
Composição Embalagem com 100 Unidades
Código de barras 7891799014346
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade