Seller Image
Wurth | Cód. 04702 30 Copiado!

Contra Pino Cupilha DIN94 2 x 30mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 04702 30 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.

Aplicações:

- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
Marca Wurth
Código do Produto 04702 30
Garantia 3 Meses
Acabamento Zincado
Comprimento Total 30mm
Material Ferro
Norma DIN 94
Diâmetro Nominal 5/64” - 2mm
Composição Embalagem com 100 Unidades
Código de barras 7891799013967
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade