Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 047010 90 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Zincado |
Comprimento Total | 90mm |
Material | Ferro |
Norma | DIN 94 |
Diâmetro Nominal | 3/8” - 10mm |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799346911 |
Ficha Técnica | Download |