Seller Image
Wurth | Cód. 0490150 Copiado!

Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 15mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0490150 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Marca Wurth
Código do Produto 0490150
Garantia 3 Meses
Acabamento Fosfatizado
Espessura 1,5mm
Diâmetro Interno 15mm
Norma DIN 6799
Material Aço Mola
Composição Embalagem com 10 Unidades
Diâmetro Externo 28,7mm
Pressão 660,0 kgf
Código de barras 7891799152888
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade