Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 091758 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 11,1mm |
Rosca | M8 x 1,25mm |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 17mm |
Diâmetro da Cabeça | 15mm |
Diâmetro do Corpo | 11mm |
Espessura da Cabeça | 1,5mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN 13 (ISO 965) - 6H |
Faixa de Rebitagem | 0,50 - 3,00mm |
Composição | 25 Unidades |
Código de barras | 7891799280383 |
Ficha Técnica | Download |