Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Fabricação de mobiliário metálico
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Fabricação de mobiliário metálico
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 091725 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 7,1mm |
Rosca | M5 x 0,8mm |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 13mm |
Diâmetro da Cabeça | 10mm |
Diâmetro do Corpo | 7,0mm |
Espessura da Cabeça | 1mm |
Norma | DIN 13 (ISO 965) - 6H |
Material | Aço Baixo Carbono |
Faixa de Rebitagem | 0,5 - 2,5mm |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799026004 |
Ficha Técnica | Download |