Seller Image
Wurth | Cód. 09363 14 Copiado!

Rebite de Repuxo em Alumínio DIN7337 Branco 3 x 14mm Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 09363 14 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço galvanizado;
- Material do Corpo: Alumínio.

Aplicações:

- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
Marca Wurth
Código do Produto 09363 14
Garantia 3 Meses
Medidas 3 x 14mm
Altura da Cabeça 1,1mm
Diâmetro da Cabeça 6,4mm
Cor Branco
Norma DIN7337
Material Alumínio
Composição Embalagem com 1000 Unidades
Código de barras 7891799392611
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade