Seller Image
Wurth | Cód. 066312 16 Copiado!

Tucho Mecânico M12 x M16 x 25mm Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 066312 16 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.

Características:

- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.

Modo de usar:

- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.

Principais Vantagens:

- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Marca Wurth
Código do Produto 066312 16
Garantia 3 Meses
Rosca Interna M12
Acabamento Bicromatizado
Material Aço Carbono
Broca 14,5 mm
Tamanho 25+/-1 mm
Passo da Rosca 1,75mm (interna) e 1,5mm (externa)
Composição Embalagem com 5 Unidades
Rosca Externa M16
Código de barras 7891799258337
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade