Seller Image
Wurth | Cód. 071469 023 Copiado!

Escova Ondulada Tipo Pincel Aço 17 x 6mm - Wurth - 071469 023 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escova tipo pincel em arame ondulado, indicada para limpeza e remoção de resíduos.

Características:

- Produzida em aço temperado;
- Haste com diâmetro de 6,0 mm;
- Disponível em dois tipos de arame: ondulado e trançado;
- Ideal para utilização em furadeiras e retificas, respeitando a rotação recomendada.

Aplicações:

- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Polimento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.

Modo de usar:

- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares.
Marca Wurth
Código do Produto 071469 023
Filamento 0,3mm
Diâmetro 17mm
Composição Unitário
Rotação Máxima 4500 RPM
Cerdas Latão
Haste 6mm
Código de barras 7891799221928
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade