Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714691216 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo do Arame | Ondulado |
Produtos Associados | Furadeira; Retifica reta; EPI’s; Óculos de segurança |
Espessura | 8mm |
Bitola | 0,2mm (arame) |
Material | Aço |
Diâmetro Externo | 50 - 2" |
Aplicação | Aço Carbono |
Rotação Máxima | 4500 RPM |
Haste | 1/4" (diâmetro) |
Código de barras | 7891799473433 |
Ficha Técnica | Download |