Seller Image
Wurth | Cód. 0714691207 Copiado!

Escova Circular Arame Ondulado Aço com Furo 150mm - Wurth - 0714691207 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Características:

- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).

Aplicações:

- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Marca Wurth
Código do Produto 0714691207
Garantia 3 Meses
Tipo do Arame Ondulado
Produtos Associados Furadeira; Retifica reta; EPI’s; Óculos de segurança
Espessura 17mm
Diâmetros 1/2"-3/4"-7/8”-5/8”-1” (anéis de redução)
Material Aço
Bitola 30mm (diâmetro)
Aplicação Aço Carbono
Diâmetro Externo 150mm - 6"
Rotação Máxima 8000 RPM
Código de barras 7891799473341
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade