Seller Image
Wurth | Cód. 0610160110 Copiado!

Disco de Serra com Vídea para Madeira TCT 4.3/8" 110mm 24 Dentes - Wurth - 0610160110 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.

Características:

- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.

Aplicações:

- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.

Principais Vantagens:

- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade.
Marca Wurth
Código do Produto 0610160110
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 20mm (16mm com redução)
Espessura de Corte 1,8mm
Produtos Associados Sapatos de Segurança; Luvas e óculos
Dentes 24 Dentes
Aplicação Madeiras em chapas ou madeiras brutas
Rotação Máxima 12100RPM
Diâmetro Total 4.3/8" (110mm)
Código de barras 7891799481186
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade