Seller Image
Wurth | Cód. 0694004012 Copiado!

Broca Escalonada Reta HSS-G 41 - Wurth - 0694004012 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.

Características:

- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R≤ 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
- Os tamanhos do furo são gravados a laser no interior da estria para que facilmente sejam identificados durante todo o período de utilização da broca;
- Para ser usado em todas as máquinas em modo de rotação;
- As rotações por minuto devem ser respeitadas.

Aplicação:

- Ideal para furar chapas e perfis de aço, aço inox, aço liga, ferro fundido, cobre, latão, alumínio, madeira, acrílico, plástico, etc;
- Para chapas de aço de até 4mm de espessura, metais não ferrosos até 5mm e plástico até 10mm;
- Sempre utilizar óleo de corte.

Principais Vantagens:

- Furos rápidos;
- Furos perfeitamente redondos;
- Baixa vibração.
Marca Wurth
Código do Produto 0694004012
Garantia 3 Meses
Número de Passos 9
Diâmetro Inicial 4mm
Tipo Helicoidal
Produtos Associados Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica
Acabamento Brilhante
Diâmetro Final 12mm
Comprimento Total 66mm
Modelo B
Comprimento Útil 41mm
Material Aço Rápido HSS-G
Encaixe Cilíndrico 6mm
Código de barras 7891799476533
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade