Seller Image
Wurth | Cód. 0617001650 Copiado!

Broca de Aço Rápido para Metais HSS DIN338 16,5mm Blister - Wurth - 0617001650 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

Características:

- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 750 e 820;
- Adequada para furadeiras manuais.

Aplicações:

- Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.

Restrições de Uso:

- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.

Importante ;
- Todas as brocas a partir de 13mm de diâmetro, o encaixe cilíndrico é de 12,70mm.

Principais Vantagens:

- Boa estabilidade da broca;
- Maior durabilidade;
- Furos precisos e concêntricos.
Marca Wurth
Código do Produto 0617001650
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo Aproximadamente 5x diâmetro broca
Produtos Associados Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto
Dureza 750 a 820 HV
Comprimento Total 184mm
Comprimento Útil 125mm
Classificação AISI M2
Embalagem Blister
Diâmetro 16,5mm
Norma DIN 388
Material Aço Rápido HSS
Encaixe 12,7mm
Aplicação Alumínio, Aço, Metais e Plástico
Código de barras 4046777134636
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade