Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Extrator de Guia de Válvula 5,0mm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5227900114 |
Garantia | 3 Meses |
Composição | 1 Unidade |
Características | Extrator de guia de válvula 5,0 mm |
Aplicação | SUNDOWN WEB/ HUNTER90/ FUTURE; SUZUKI AN125/ DR250/ DR250S/ DR250SE/ DR350/ DR350S/ DR350SE/ DR350SH/ FB100/ FB100D/ GSF600/ GSF600S/ GSX600F/ GSX750F/ GSX-R1100W/ RF900R/ RF900RZ; KAWASAKI VULCAN 900; HONDA XR250 TORNADO/ C100BIZ/ CBR1100XXX/ CBAH250 TWISTER/ GL- 1800GW/ TITAN 2002/ BIZ125/ POP100/ CB300R |
Código de barras | 7891799408343 |
Ficha Técnica | Download |