Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Chave de impacto manual para bits com encaixe 5/16”.
Ideal para soltar parafusos travados. Corpo fabricado em aço cromo vanádio e altamente resistente. É capaz de suportar golpes provenientes de martelos ou marretas, e transmitir força em forma de torque durante o desaperto ou aperto do elemento de fixação.
Atenção: Esta ferramenta não acompanha bits.
Ideal para soltar parafusos travados. Corpo fabricado em aço cromo vanádio e altamente resistente. É capaz de suportar golpes provenientes de martelos ou marretas, e transmitir força em forma de torque durante o desaperto ou aperto do elemento de fixação.
Atenção: Esta ferramenta não acompanha bits.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5227900243 |
Garantia | 3 Meses |
Características | Chave de impacto manual com adaptador 5/ 16" (não acompanha bits) |
Aplicação | UNIVERSAL |
Composição | 1 Unidade |
Código de barras | 7891799409630 |
Ficha Técnica | Download |