Seller Image
Wurth | Cód. 0884331406 Copiado!

Conector Macho para Sistema de Freio a Ar Tubos de 1/ 4" x 1/ 8" NPT Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0884331406 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.

Características:

- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.

Aplicações:

- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais ;
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.

Principais Vantagens:

- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Marca Wurth
Código do Produto 0884331406
Garantia 3 Meses
Rosca 1/ 8" NPT
Tipo Conector Macho
Acabamento Dourado
Produtos Associados Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s
Tubo 1/ 4"
Material Latão
Pressão de trabalho Até 400 Libras
Composição Embalagem com 5 Unidades
Código de barras 7891799468958
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade