Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 1059412472
Bucha do Farol
• Gol (1980 até 1986) • Saveiro (1982 até 1986) • Parati (1982 até 1986) • Voyage (1982 até 1986) • Kombi (1975 até 1997)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 1059412472
Bucha do Farol
• Gol (1980 até 1986) • Saveiro (1982 até 1986) • Parati (1982 até 1986) • Voyage (1982 até 1986) • Kombi (1975 até 1997)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900002 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW |
Material | Plástico |
Tonalidade | Branco |
Aplicação | VW |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Mancal Intermediário dos Faróis |
Código de barras | 7898932071129 |
Ficha Técnica | Download |