Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBC867838 / 7X0867838
Grampo do Teto Preto
• Gol (1994 até 1998) • Quantum (1996 até 1999) • Santana (1992 até 1996) • Saveiro (1994 até 1998)
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: ZBC867838 / 7X0867838
Grampo do Teto Preto
• Gol (1994 até 1998) • Quantum (1996 até 1999) • Santana (1992 até 1996) • Saveiro (1994 até 1998)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900046 |
Garantia | 3 Meses |
Montadoras | VW |
Material | Plástico |
Tonalidade | Preto |
Aplicação | VW |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Características | Grampo do Teto - Preto |
Código de barras | 4053479380988 |
Ficha Técnica | Download |