Seller Image
Wurth | Cód. 07201321 Copiado!

Lâmpada Automotiva 1 Polo P21W 21W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 07201321 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.

Certificação:

- Inmetro.

Características:

- Diversos modelos e voltagens disponíveis.

Principais Vantagens:

- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Marca Wurth
Código do Produto 07201321
Garantia 3 Meses
Tipo 1141-24V 01 Polo
Modelo P21W
Potência 21W
Referências 7511 (Osram), 13498 (Philips) e 1060 (GE)
Voltagem 24 V
Composição 10 Peças
Base BA15s
Código de barras 7891799104108
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade