Seller Image
Wurth | Cód. 577013 12 Copiado!

Tesoura para Chapas Metálicas Modelo Americano 12" - Wurth - 577013 12 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Tesoura para corte de chapas metálicas em aço (não endurecidas) e aço inox. Características:

- Lâmina de corte fabricada em Aço Carbono;
- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;
- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica;
- Cabo com revestimento emborrachado antiderrapante;
- Permite corte em chapas de aço não endurecido e aço inox.

Restrições de uso:

- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura. Isso pode danificar a lâmina;
- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;
- Nunca cortar arames e pregos. Isso pode danificar as lâminas e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;
- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.

Principais Vantagens:

- Cabo emborrachado para maior conforto do usuário;
- Lâminas com tratamento térmico por indução;
- Superfície de corte serrilhada que proporciona um corte preciso sem rebarbas.
Marca Wurth
Código do Produto 577013 12
Superfície de Corte 67mm
Acabamento Tratamento Térmico
Produtos Associados Luva CUT 5; Martelos; Rebitadeira; Rebites
Espessura Máxima de Corte 1 mm (aço) e 0,8mm (inox)
Material Aço Carbono
Tamanho 300 - 12”
Código de barras 4058794217216
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade