Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.
Modo de usar:
1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar EPI’s, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M3 a M24;
- Acompanha estojo plástico.
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.
Modo de usar:
1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar EPI’s, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M3 a M24;
- Acompanha estojo plástico.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0695684353 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 1 (M3 - 6), 2 (M6 - 8), 3 (M8 - 11), 4 (M11 - 14) e 5 (M14 - 18) |
Produtos Associados | Óleo de corte; Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Desandador para macho |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | 5 Peças |
Aplicação | Parafusos M3 a M18 |
Código de barras | 4011231606127 |
Ficha Técnica | Download |