Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Jogo completo com 25 peças, incluindo as brocas;
- Brocas de aço rápido HSS;
- Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4” a 5/8”) de diâmetro.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M6 a M16;
- Jogo completo incluindo as brocas;
- Estojo plástico resistente para acomodação e locomoção.
Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.
Características:
- Jogo completo com 25 peças, incluindo as brocas;
- Brocas de aço rápido HSS;
- Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4” a 5/8”) de diâmetro.
Principais Vantagens:
- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M6 a M16;
- Jogo completo incluindo as brocas;
- Estojo plástico resistente para acomodação e locomoção.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 069014 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Material | Aço Rápido |
Composição | 25 Peças |
Aplicação | Ideal para parafusos M6 a M16 (1/4” a 5/8”) de diâmetro |
Código de barras | 4011231599757 |
Ficha Técnica | Download |