Seller Image
Wurth | Cód. 577003 802 Copiado!

Tesoura para Chapas Metálicas Modelo Aviador 10" Corte Reto - Wurth - 577003 802 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Tesoura para corte de chapas metálicas com sistema de multiplicação de força. Disponível em 3 modelos: ;
- Corte Reto;
- Corte Direito;
- Corte Esquerdo.

Características:

- Lâmina de corte fabricada em aço Cromo-Molibdênio;
- Cabo em aço carbono, revestido com borracha antiderrapante;
- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;
- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica durante o corte;
- Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força;
- Permite cortes em chapas de aço e de aço inox;
- Trava de segurança que mantém a tesoura fechada.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Restrições de uso:

- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura, isso pode danificar a lâmina;
- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;
- Nunca cortar arames e pregos; esta ação pode danificar a lâmina e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;
- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.

Principais Vantagens:

- Lâmina em aço Cromo-Molibdênio;
- Tratamento térmico na área de corte;
- Sistema de multiplicação de força para corte de chapas de aço inox;
- 3 modelos: Corte Reto, Corte Esquerdo e Corte Direito.
Marca Wurth
Código do Produto 577003 802
Produtos Associados Luva CUT 5; Martelos; Serra copo HSSCo; Broca HSS.
Acabamento Tratamento Térmico
Tipo de corte Reto
Capacidade de Corte 1,3mm (aço) e 0,8mm (inox)
Material Aço Cromo Molibdênio
Tamanho 10" (250mm)
Código de barras 4056807311913
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade