Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Alta elasticidade;
- Adesão inicial rápida;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Isento de solventes;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Adere em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Alta elasticidade;
- Adesão inicial rápida;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Isento de solventes;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Adere em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892327002 |
Dureza | Shore A |
Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
Formação de película | > 15 min |
Cor | Cinza |
Tempo de Cura | 2-3 mm /24h |
Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência à Tração | > 1 Mpa |
Resistência ao Envelhecimento | 5 anos |
Odor | Característico |
Alongamento | 150% |
Composição Química | Polímero híbrido modificado |
Resistência a Temperatura | -40ºC à +90ºC (após curado) |
Código de barras | 7891799470760 |
Ficha Técnica | Download |