Seller Image
Wurth | Cód. 0985030194 Copiado!

Fita Veda Rosca 18mm x 10m - Wurth - 0985030194 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fita veda rosca fabricada 100% em PTFE.

Características:

- Material 100% em PTFE;
- Armazenagem em cartucho plástico;
- Facilidade de manuseio e aplicação;
- Alta qualidade; não cria fiapos;
- Acabamento fino e limpo;
- Alta eficiência no aperto e vedação de conexões roscadas;
- Protege contra oxidações e ferrugens;
- Facilidade de desmontagem das conexões, mesmo após anos de aplicação.

Aplicações:

- Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;
- Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc. Modo de usar ;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma, para garantir sua fixação;
- Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobrepondo a própria fita.

Principais Vantagens:

- Fita 100% PTFE;
- Não desfia;
- Facilidade de manuseio;
- Não funde com o material a ser montado/roscado.
Marca Wurth
Código do Produto 0985030194
Base do Material 100% PTFE
Densidade 0,30 g/cm3 +/- 5%
Espessura Média 0,070mm (+/-0,0015mm)
Resistência à Tração > 8 MPa
Resistência à pressão 16 Mpa
Largura Média 18mm (+/- 0,50mm)
Resistência a Temperatura -180º C à +270º.C
Código de barras 4058794696035
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade