Seller Image
Wurth | Cód. 0985182001 Copiado!

Fita Isolante Energy Preta 18mm x 20m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0985182001 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residências, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.

Certificação:

- Atende as especificações da norma ABNT - NM60454-3- 1-5 F-PVCP/90.

Características:

- Boa isolação elétrica e térmica;
- Boa flexibilidade;
- Resistente a raios U.V;
- Alta durabilidade;
- Reduz a vulnerabilidade dos materiais elétricos;
- Fácil de aplicar e de rasgar;
- Ótima conformabilidade, se molda em qualquer superfície;
- Anti chama;
- Sua classe de tensão é C de até 750 V, e Tipo 5 de temperatura de 0º a 90º C.

Aplicação:

- Reparos Elétricos em: Automóveis, Motos, Caminhões, Ônibus, Máquinas Agrícolas, Embarcações.
Reparos em Redes de Baixa Tensão: Obras. , Instalações elétricas em geral, Oficinas, Lojas, Uso geral em pequenos reparos, Manutenções provisórias, Conserto de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos
Reforço e proteção em cabos de ferramenta.

Principais Vantagens:

- Fita de Uso Geral;
- Boa isolação térmica e flexibilidade;
- Resistência U.V;
- Fácil de aplicar e rasgar.
Marca Wurth
Código do Produto 0985182001
Conteúdo de chumbo <100 PPM
Tipo de Adesivo Borracha
Tensão disruptiva Volts 7.000 V
Resistência ao Calor -10ºC à 90ºC
Composição Embalagem com 10 Unidades
Resistência à Voltagem 750 V
Inflamabilidade <8 S
Adesão ao Dorso ≥1.5 N/cm
Adesão ao Aço ≥1.8 N/cm
Força de Desenrolamento ≥1.5 N/cm
Tipo 6 ABNT
Espessura 0.13mm
Classe C ABNT
Tração ≥22 N/cm
Alongamento ≥180%
Código de barras 4056807704012
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade