Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residências, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.
Certificação:
- Atende as especificações da norma ABNT - NM60454-3- 1-5 F-PVCP/90.
Características:
- Boa isolação elétrica e térmica;
- Boa flexibilidade;
- Resistente a raios U.V;
- Alta durabilidade;
- Reduz a vulnerabilidade dos materiais elétricos;
- Fácil de aplicar e de rasgar;
- Ótima conformabilidade, se molda em qualquer superfície;
- Anti chama;
- Sua classe de tensão é C de até 750 V, e Tipo 5 de temperatura de 0º a 90º C.
Aplicação:
- Reparos Elétricos em: Automóveis, Motos, Caminhões, Ônibus, Máquinas Agrícolas, Embarcações.
Reparos em Redes de Baixa Tensão: Obras. , Instalações elétricas em geral, Oficinas, Lojas, Uso geral em pequenos reparos, Manutenções provisórias, Conserto de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos
Reforço e proteção em cabos de ferramenta.
Principais Vantagens:
- Fita de Uso Geral;
- Boa isolação térmica e flexibilidade;
- Resistência U.V;
- Fácil de aplicar e rasgar.
A Fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residências, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.
Certificação:
- Atende as especificações da norma ABNT - NM60454-3- 1-5 F-PVCP/90.
Características:
- Boa isolação elétrica e térmica;
- Boa flexibilidade;
- Resistente a raios U.V;
- Alta durabilidade;
- Reduz a vulnerabilidade dos materiais elétricos;
- Fácil de aplicar e de rasgar;
- Ótima conformabilidade, se molda em qualquer superfície;
- Anti chama;
- Sua classe de tensão é C de até 750 V, e Tipo 5 de temperatura de 0º a 90º C.
Aplicação:
- Reparos Elétricos em: Automóveis, Motos, Caminhões, Ônibus, Máquinas Agrícolas, Embarcações.
Reparos em Redes de Baixa Tensão: Obras. , Instalações elétricas em geral, Oficinas, Lojas, Uso geral em pequenos reparos, Manutenções provisórias, Conserto de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos
Reforço e proteção em cabos de ferramenta.
Principais Vantagens:
- Fita de Uso Geral;
- Boa isolação térmica e flexibilidade;
- Resistência U.V;
- Fácil de aplicar e rasgar.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0985180501 |
Conteúdo de chumbo | <100 PPM |
Tipo de Adesivo | Borracha |
Tensão disruptiva Volts | 7.000 V |
Resistência ao Calor | -10ºC à 90ºC |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Resistência à Voltagem | 750 V |
Inflamabilidade | <8 S |
Adesão ao Dorso | ≥1.5 N/cm |
Adesão ao Aço | ≥1.8 N/cm |
Força de Desenrolamento | ≥1.5 N/cm |
Tipo | 6 ABNT |
Espessura | 0.13mm |
Classe | C ABNT |
Tração | ≥22 N/cm |
Alongamento | ≥180% |
Código de barras | 4058794169850 |
Ficha Técnica | Download |