Seller Image
Wurth | Cód. 3875650502 Copiado!

Fita Adesiva de Polipropileno Alumínizada 50mm x 50m - Wurth - 3875650502 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fita adesiva composta de adesivo acrílico à base de água de alta resistência e elevado poder de adesão para a reparação de superfícies metálicas.

Características:

- Superfície Alumínizada que garante excelente refração solar e resistência ao calor ;
- Grande estabilidade mecânica e resistência a intempéries;
- Resistência a umidade e produtos químicos (recomendável teste de estabilidade antes das aplicações em exposição específica).

Aplicações:

- Fixação de placas de isopor ou lã de vidro nos dutos de ar condicionado;
- Isolamento e acabamento em dutos flexíveis de alumínio;
- Fechamento e acabamento na aplicação de revestimentos térmicos.

Modo de Usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas;
- Pressione toda a superfície da fita contra o substrato garantindo desta forma o contato uniforme com o adesivo.

Principais Vantagens:

- Boa flexibilidade;
- Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos;
- Ótima adesão;
- Reflete luz e calor;
- Não deixa resíduo após a remoção;
- Fácil aplicação.
Marca Wurth
Código do Produto 3875650502
Adesão ao Aço 1,02Kgf/25mm
Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante universal Eco-W; Pano de microfibra
Espessura 0,04mm
Resistência à Tração 7,95Kgf/25mm
Alongamento 40%
Resistência a Temperatura Até +90°C
Código de barras 7891799125073
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade