Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo à base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente à chama e ao contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.
Características:
- Boa propriedade dielétrica;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Ótima adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Aplicações:
- Desenvolvida para ser utilizada em isolamento de fios e cabos elétricos;
- Indicada para isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Proteção externa em instalações de média e alta tensão;
- Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão;
- Proteção de cabos e ferramentas;
- Atua como camada protetora contra raios Ultra Violeta;
- Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries;
- Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.
Principais Vantagens:
- Não propaga a chama;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo à base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente à chama e ao contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.
Características:
- Boa propriedade dielétrica;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Ótima adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Aplicações:
- Desenvolvida para ser utilizada em isolamento de fios e cabos elétricos;
- Indicada para isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Proteção externa em instalações de média e alta tensão;
- Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão;
- Proteção de cabos e ferramentas;
- Atua como camada protetora contra raios Ultra Violeta;
- Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries;
- Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.
Principais Vantagens:
- Não propaga a chama;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 098519101 |
Medidas | 19mm x 10m |
Espessura | 0,18mm ± 0,025mm |
Resistência de Ruptura | ≥ 36,5 N/cm |
Adesão no Aço | ≥ 3,5 N/cm |
Memória Elástica | Retração total em 10 minutos |
Teste de Chama | Não propaga a chama |
Adesão no Dorso da Fita | ≥ 2,20 N/cm (Overlay) |
Largura | 19 mm ± 0,5mm |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Rigidez dielétrica | ≥ 50 kV/mm |
Alongamento | ≥ 220% |
Resistência a Temperatura | De -25ºC até +90ºC |
Código de barras | 4053479651927 |
Ficha Técnica | Download |