Seller Image
Wurth | Cód. 0894909319 Copiado!

Fita Dupla Face Acrílica Cinza 19mm x 20m - Wurth - 0894909319 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.

Características:

- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.

Restrições de uso:

- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.

Principais Vantagens:

- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.

Aplicações:

- Fixação de frisos automotivos, emblemas, ornamentos;
- Revestimento de elevadores;
- Fixação de componentes diversos;
- Sinalização e painéis de comunicação visual;
- Fixação de espelhos na indústria moveleira e retrovisores;
- Ótima adesão em alumínio, chapas metálicas, fibra de vidro reforçada e policarbonato;
- Plásticos da indústria automotiva.
Marca Wurth
Código do Produto 0894909319
Superfície de Adesão 35 (N/cm)
Medidas 19mm x 20m
Pega inicial Imediata
Tempo para Adesão Total 24h
Resistência à Água Alta
Resistência à Solventes Média
Tração à Ruptura 0,7 MPa
Alongamento à Ruptura 500 %
Temperatura de Aplicação 5º a 40ºC
Resistência a Temperatura -40º a +100ºC
Adesivo Acrílico
Código de barras 4058794958195
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade