Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0894909562 |
Superfície de Adesão | 16 N/cm |
Pega inicial | Imediata |
Resistência à Água | Alta |
Tempo para Adesão | total (h) 24 |
Resistência à Solventes | Baixa |
Tração à Ruptura | (Mpa) 0,65 |
Alongamento à Ruptura | (%) 500 |
Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
Resistência a Temperatura | -40º a +100ºC |
Adesivo | Acrílico |
Código de barras | 4058794958157 |
Ficha Técnica | Download |