Seller Image
Wurth | Cód. 387235 20 Copiado!

Fita Adesiva Anti-Ruído de PVC 20mm x 5m - Wurth - 387235 20 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

Fita adesiva é composta por malha de PVC expandido com células semi-fechadas e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.

Características:

- Fita de malha de PVC expandido;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Fácil aplicação;
- Não deteriora;
- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.

Aplicação:

- Indicada para vedação e absorção de ruídos em eletroeletrônicos, informática;
- Em indústrias automotivas, indicado para painéis, portas, capôs, portas malas, dentre outros;
- Manutenção predial em geral;
- Indústria naval, têxtil, calçadista;
- Também utilizada como ponto de contato entre duas peças para evitar vibrações.

Modo de usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da placa com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

Principais Vantagens:

- Isolamento acústico perfeito;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.
Marca Wurth
Código do Produto 387235 20
Garantia 3 Meses
Adesão ao Aço 0,11Kgf/25mm
Medidas 20mm x 5m
Espessura 0,30 mm
Resistência à Tração 1,84Kgf/25mm
Densidade média 220Kg/m³
Alongamento 186%
Resistência a Temperatura -30°C a +70°C
Código de barras 7891799120559
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade