Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O adesivo de contato extra é um adesivo de alta aderência para diferentes tipos de superfície, como lâminas decorativas, couro, folha de metal, etc, sem formar bolhas. Ideal para post-forming e colagem de lâminas especiais.
Características:
- Adesivo sintético;
- Alta adesividade;
- Não forma bolhas (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente);
- Rende 250g/m² quando aplicado corretamente e em camadas uniformes.
Aplicações:
- Colagem de materiais diversos como: lâminas decorativas, couro, lambris, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF etc;
- Ideal para port-forming e colagem de lâminas especiais.
Restrições de uso:
- Não recomendamos o uso deste produto para colagem de vidros e espelhos;
- Não Inalar os gases provenientes do produto.
Modo de usar:
- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
- Agite a lata antes de usar;
- Aplique uma camada uniforme em ambas as superfícies;
- Deixe secar ao toque. O tempo de secagem vai depender das condições de umidade e temperatura;
- Una as peças;
- Aplique pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.
Principais Vantagens:
- Alta resistência a colagem;
- Adere em diferentes tipos de superfície;
- Melhor acabamento;
- Alto rendimento.
O adesivo de contato extra é um adesivo de alta aderência para diferentes tipos de superfície, como lâminas decorativas, couro, folha de metal, etc, sem formar bolhas. Ideal para post-forming e colagem de lâminas especiais.
Características:
- Adesivo sintético;
- Alta adesividade;
- Não forma bolhas (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente);
- Rende 250g/m² quando aplicado corretamente e em camadas uniformes.
Aplicações:
- Colagem de materiais diversos como: lâminas decorativas, couro, lambris, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF etc;
- Ideal para port-forming e colagem de lâminas especiais.
Restrições de uso:
- Não recomendamos o uso deste produto para colagem de vidros e espelhos;
- Não Inalar os gases provenientes do produto.
Modo de usar:
- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
- Agite a lata antes de usar;
- Aplique uma camada uniforme em ambas as superfícies;
- Deixe secar ao toque. O tempo de secagem vai depender das condições de umidade e temperatura;
- Una as peças;
- Aplique pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.
Principais Vantagens:
- Alta resistência a colagem;
- Adere em diferentes tipos de superfície;
- Melhor acabamento;
- Alto rendimento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892105 |
Teor de Sólidos | 18 – 21% |
Viscosidade e Brook LVF | 2800 – 3800cPs (3/30 a 25ºC) |
Rendimento | 250g/m² |
Peso Específico | 0,85 – 0,89 g/cm³ (a 25ºC) |
Tração à 24 horas | 31Kgf/cm² |
Cor | Branco |
Tipo de Polímero | Elastômero sintético |
Resistência Térmica | 80°C |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido |
Tração à 7 dias | 40Kgf/cm² |
Código de barras | 7891799308971 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |