Seller Image
Wurth | Cód. 0893446102 Copiado!

Selapoxy TX Bicomponente Baixa Fluidez A+B 1kg - Wurth - 0893446102 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Adesivo estrutural de baixa fluidez, à base de epóxi, bi-componente, para chumbamento, ancoragens e colagens na vertical.

Características:

- Produto bicomponente, sendo necessária sua mistura antes do uso;
- Alto poder de colagem com diversos tipos de materiais;
- Ótima resistência a agentes externos;
- MF: Média fluidez, mais líquido;
- TX: Baixa fluidez, mais pastoso;
- Após curado, apresenta resistência à compressão maior que 60MPa;
- Oferece ótima resistência a água, óleo, graxa e intempérie. Aplicação ;
- Colagem de concreto-concreto, concreto-ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento e vidro;
- Chumbador de barra roscada e vergalhão;
- Ancoragem de cabos, colagem entre elementos pré moldados, fixação de calhas e rufos;
- Juntas frias, reparos em arestas, trincas e defeitos em concreto aparente.
Marca Wurth
Código do Produto 0893446102
Teor de Sólidos 100%
Resistência à Compressão > 60 Mpa (após 24hs)
Densidade 1,5 – 1,70 g/cm³ (após Homogeneizado)
Cura total 7 dias
Cor Cinza Escuro
Cura Inicial 60 min 60 min
Pot Life 30 min (a 25ºC)
Fluidez Baixa fluidez (tixotrópico)
Solubilidade Insolúvel
Estado Físico Pastoso (após Homogeneizado)
Código de barras 4056807148601
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade