Seller Image
Wurth | Cód. 0892125001 Copiado!

Hot Melt Granulado W001 Branco 10kg - Wurth - 0892125001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O adesivo HOT MELT PRO é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semiautomáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado. Características:

- Indicado para máquinas automáticas com velocidade de até 20m/min ou semiautomáticas;
- Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura;
- Não necessita secagem em estufas;
- Ótima qualidade de acabamento com baixíssimo resíduo pós colagem;
- Baixa temperatura de aplicação, não queima no coleiro mantendo a cor original do adesivo;
- Não muda de cor após aplicado;
- Alta velocidade de solidificação;
- Alto rendimento do adesivo.

Aplicações:

- Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em painéis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com velocidade máxima de aplicação de 20m/min.

Modo de usar:

- Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização;
- Abasteça o coleiro com o adesivo granulado;
- Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material;
- Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal;
- Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatura o mais estável possível;
- A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%;
- Para limpeza de resíduos pós aplicação, sem risco de danificar as peças utilizar o Desengraxante Eco-W.
Marca Wurth
Código do Produto 0892125001
Densidade 1,200 - 1,300g/ml
Viscosidade Brookfield RVT 15.000 - 25.000 mPas
Não Exceder à Temperatura 200ºC
Filme Branco
Aspecto Sólido
Tonalidade Branco
Ponto de amolecimento 78,0 - 90,0 ºC
Temperatura de Aplicação 140,0 - 190,0ºC
Código de barras 4050641880352
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade