Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
- Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
- Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893515050 |
Temperatura de Trabalho | -60 a +150 °C |
Torque Quebra | N/A |
Densidade | 1,1g/cm³ |
Resistência ao Cisalhamento | N/A |
Folga Máxima | 0,5mm |
Cura total | 24h |
Cor | Roxo |
Torque Residual | N/A |
Embalagem | 50g |
Cura Parcial | ≤ 60 min |
Resistência à pressão | 5.000 / 344 (PSI/BAR) |
Viscosidade | 150.000 a 375.000 CPS |
Código de barras | 7891799337575 |
Ficha Técnica | Download |