Seller Image
Wurth | Cód. 0893601010 Copiado!

Trava Rolamento W901 10g - Wurth - 0893601010 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.

Características:

- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.

Desenvolvido para preencher os espaços vazios nas superfícies de encaixe. Proporciona um contato entre as superfícies de ambas as peças. Fixação adicional não será necessária (por exemplo por ferramenta manual) e evitará ainda a corrosão por atrito;
- Retenção de corrediças, rolamentos, corrediças de esferas, eixos e outras peças de montagem, durante o funcionamento;
- Em muitos casos permite a recuperação e recondicionamento de peças desgastadas;
- Não é necessário nenhum tipo de segurança axial.
Marca Wurth
Código do Produto 0893601010
Temperatura de Trabalho -60 a +150 °C
Torque Quebra N/A
Resistência ao Cisalhamento ≥ 200 kgf/cm²
Densidade 1,1g/cm³
Folga Máxima 0,1mm
Cura total 24h
Cor Verde
Torque Residual N/A
Embalagem 10g
Cura Parcial ≤ 20 min
Resistência à pressão N/A
Viscosidade 100 a 200 CPS
Código de barras 7891799337216
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade