Seller Image
Wurth | Cód. 0893600 Copiado!

Ativador para Cianoacrilato 165ml - Wurth - 0893600 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Ativador para cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de cianoacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.

Características:

- União instantânea entre os materiais ;
- Ativa a superfície;
- Acelera a cura do adesivo de cianoacrilato;
- Potencializa a cura do adesivo de Cianoacrilato, garantindo sua máxima adesão.

Aplicações:

- Para aplicações onde se deseja acelerar a cura dos adesivos cianoacrilatos;
- Fixação de fios, bobinas, placas de circuitos impressos, lacres em componentes ajustáveis, montagem de isolamentos, molduras e reforços;
- Colagem de MDF´s, com ou sem revestimento, inclusive colagem de topo.

Principais Vantagens:

- Gera melhor aderência entre a superfície e o adesivo;
- Reduz o tempo de aplicação e aumenta a produtividade;
- Possibilita colagens e, situações críticas como colagem de topo.
Marca Wurth
Código do Produto 0893600
Densidade 0,780 - 0,800 g/ml
Cor Incolor
Ponto de Fulgor -60ºC (propano)
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Insolúvel em água
Código de barras 7891799169077
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade