Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
É um vedante acrílico, siliconizado à base de água, isento de solventes. Utilizado para a vedação interna e externa de juntas entre as esquadrias de portas, janelas e demais esquadrias com a alvenaria.
Características:
- Produto à base de água;
- Não possui cheiro;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Não encolhe após curado;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo;
- É resistente aos produtos de limpeza residenciais;
- Compatível com vários tipos de substratos, desde que uma das superfícies seja porosa;
- Após curado repele à água;
- Pode ser pintado;
- Fácil aplicação.
Aplicações:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de esquadrias em geral com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Para uso interno e externo;
- É preciso uma superfície porosa para garantir a adesão.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies quentes;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo.
Modo de Usar:
- As superfícies sobre as quais pode ser aplicado, devem ser sólidas, estarem secas e completamente limpas;
- Corte a tampa do cartucho, rosqueie o bico aplicador e em seguida o corte em ângulo de 45º para realizar uma melhor aplicação;
- Aplicar utilizando um aplicador de selantes, formando um cordão contínuo e compacto, afim de evitar a formação de bolhas de ar;
- Em seguida, alisar com uma espátula para realizar o acabamento.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação e limpeza;
- Não sofre alteração de coloração;
- Não encolhe;
- Não tem cheiro.
É um vedante acrílico, siliconizado à base de água, isento de solventes. Utilizado para a vedação interna e externa de juntas entre as esquadrias de portas, janelas e demais esquadrias com a alvenaria.
Características:
- Produto à base de água;
- Não possui cheiro;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Não encolhe após curado;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo;
- É resistente aos produtos de limpeza residenciais;
- Compatível com vários tipos de substratos, desde que uma das superfícies seja porosa;
- Após curado repele à água;
- Pode ser pintado;
- Fácil aplicação.
Aplicações:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de esquadrias em geral com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Para uso interno e externo;
- É preciso uma superfície porosa para garantir a adesão.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies quentes;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo.
Modo de Usar:
- As superfícies sobre as quais pode ser aplicado, devem ser sólidas, estarem secas e completamente limpas;
- Corte a tampa do cartucho, rosqueie o bico aplicador e em seguida o corte em ângulo de 45º para realizar uma melhor aplicação;
- Aplicar utilizando um aplicador de selantes, formando um cordão contínuo e compacto, afim de evitar a formação de bolhas de ar;
- Em seguida, alisar com uma espátula para realizar o acabamento.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação e limpeza;
- Não sofre alteração de coloração;
- Não encolhe;
- Não tem cheiro.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893640110 |
Base Química | Acrílica |
Densidade | 1,55 +/- 0,03g/cm³ |
Tensão de Ruptura | ≥0,1Mpa |
Cor | Branco |
Cura ao Toque | 15 - 45min |
Taxa de cura | 2mm/24hr |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | -5ºC a +35ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Alongamento de Ruptura | ≥200% |
Módulo de 100% de Alongamento | >0,2Mpa |
Código de barras | 7891799439385 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |