Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.
Características:
- Não encolhe;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Produto à base de água siliconizado;
- Aceita acabamento após curado;
- Fácil aplicação e limpeza.
Aplicação:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
- Para uso interno e externo.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.
Características:
- Não encolhe;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Produto à base de água siliconizado;
- Aceita acabamento após curado;
- Fácil aplicação e limpeza.
Aplicação:
- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
- Para uso interno e externo.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893640005 |
Base Química | Acrílica |
Densidade | 1,55 +/- 0,03g/cm³ |
Tensão de Ruptura | ≥0,1Mpa |
Cura ao Toque | 15 – 45min |
Taxa de cura | 2mm/24hrs |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | -5 ° C a +35 ° C |
Alongamento de Ruptura | ≥200% |
Módulo de 100% de Alongamento | (ASTM D 412 C) >0,2Mpa |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência a Temperatura | -20 ° C a +80 ° C |
Código de barras | 4046777118438 |
Ficha Técnica | Download |