Seller Image
Wurth | Cód. 0892327101 Copiado!

Adesivo para Fixação de Cubas Cuba Fix Express Branco 230ml - Wurth - 0892327101 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto

Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de cubas de inox e pias em geral.

Características:

-Adesão inicial rápida;
-Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
-Suporta 150kgs após cura total;
-Isento de solventes e isocianato;
-Não mancha pedras naturais ou industrializadas;
-Adesão em áreas úmidas ou molhadas.

Aplicação:

-Colagem e fixação de cubas de pias em geral, em granito, mármore, pedras naturais e industrializadas, metais, madeira, concreto, gesso, argamassas, azulejos e cerâmicas;
-Pode ser utilizado como adesivo e vedante de acabamento em colagem de sobreposição como degraus ou pisos.

Restrições de uso:

-Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;
-Não utilizar para juntas de dilatação;
-Não utilizar para colagens estruturais;
-Rendimento: de 10 a 12 metros lineares. Cordão de 5mm.

Principais Vantagens:

- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Não mancha pedras e peças;
- Alta resistência à cargas
Marca Wurth
Código do Produto 0892327101
Base Química Polímero híbrido modificado
Densidade 1,71 +/- 0,03 g/cm3
Cor Branco e Cinza
Tempo de Cura 2-3 mm /24h
Resistência à Tração > 1 Mpa
Dureza Shore A 35 +/- 5
Odor Característico
Temperatura de Aplicação +5ºC à +35ºC
Resistência a Temperatura -40ºC à +90ºC
Alongamento 150%
Estado Físico Pastoso
Código de barras 7891799443214
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade