Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Possui tecnologia Primerless (não necessita de primer para secagem), cura com a umidade do ar. Ideal para colagens, fixações e vedações de para-brisas e vidros automotivos em geral.
Características:
- Baixo tempo de liberação do veículo após a colagem do vidro - 3 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de Primer (Primerless);
- Excelente adesão e coesão ao vidro;
- Cola e veda as uniões entre vidros em suas cavidades;
- Alta flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca a pintura;
- Não escorre quando aplicado;
- Tem excelente aplicabilidade e permite acabamento perfeito, sem formação de bolha ou gel;
- Baixo teor de solvente, 98% de material ativo;
- Excelente durabilidade;
- Baixo odor;
- Pode ser aplicado com aplicador pneumático.
Aplicações:
- Colagem e vedação de: ;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações;
- Vidros de sacadas.
Principais Vantagens:
- Não necessita Primer;
- Monocomponente;
- Alta adesividade e vedação;
- Permanente flexibilidade;
- Fácil aplicação e acabamento.
Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Possui tecnologia Primerless (não necessita de primer para secagem), cura com a umidade do ar. Ideal para colagens, fixações e vedações de para-brisas e vidros automotivos em geral.
Características:
- Baixo tempo de liberação do veículo após a colagem do vidro - 3 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de Primer (Primerless);
- Excelente adesão e coesão ao vidro;
- Cola e veda as uniões entre vidros em suas cavidades;
- Alta flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca a pintura;
- Não escorre quando aplicado;
- Tem excelente aplicabilidade e permite acabamento perfeito, sem formação de bolha ou gel;
- Baixo teor de solvente, 98% de material ativo;
- Excelente durabilidade;
- Baixo odor;
- Pode ser aplicado com aplicador pneumático.
Aplicações:
- Colagem e vedação de: ;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações;
- Vidros de sacadas.
Principais Vantagens:
- Não necessita Primer;
- Monocomponente;
- Alta adesividade e vedação;
- Permanente flexibilidade;
- Fácil aplicação e acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890100405 |
Temperatura de Trabalho | -40 ºC a 90ºC |
Densidade | 1,30 +/- 0,05kg/l |
Formação de película | 20 ~ 60 min |
Cor | Preto |
Tempo de Cura | ≥ 3 mm/ 24 hr (23 ºC, UR 50%) |
Força de cisalhamento | ≥ 2 N/mm² |
Resistência à Tração | ~ 5 N/mm² |
Dureza Shore A | 60 +/- 5 |
Temperatura de Transição Vítrea | -45ºC aprox. |
Alongamento | ~ 400% |
Código de barras | 7891799475635 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |