Seller Image
Wurth | Cód. 0892381423 Copiado!

Selante PU BAU Sache Cinza 800g - Wurth - 0892381423 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.

Características:

- Resistente às intempéries climáticas;
- Resistente a choques térmicos;
- Resistência ao envelhecimento;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Poder de aderência;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Retrabalhável;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.

Aplicações:

Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo: ;
- Baús de caminhões;
- Contêineres;
- Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral;
- Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação;
- Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes;
- Juntas de estruturas metálicas;
- Selamento de tubulações em áreas não imersas;
- Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.

Principais Vantagens:

- Altamente resistente;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
Marca Wurth
Código do Produto 0892381423
Capacidade de Movimentação 25%
Base Química Elastômero monocomponente a base de poliuretano
Condições de Cura Por efeito da umidade do ar
Velocidade de Cura 3 mm/24 horas
Tensão de Ruptura 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412
Cura total 3 a 7 dias
Contato Superficial Após 24 horas
Cor Cinza
Alongamento na Ruptura 200%
Dureza Shore A 45 +-5
Aspecto Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos
Módulo a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412
Código de barras 7891799457426
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade