Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Adesivo de montagem é um adesivo monocomponente à base de solvente, de alta resistência e alta viscosidade. Possui agarre imediato, fixando rapidamente, facilitando sua aplicação. O processo de fixação de objetos, colagem de rodapés e montagem de móveis é feito sem sujeira e de maneira mais prática, sem necessidade de furar, parafusar ou pregar. Forma uma colagem de alta resistência à tração, suportando até 50kgf/cm2 de área de colagem, além de resistir às intempéries.
Características:
- Agarre imediato;
- Produto monocomponente;
- Adesivo extra forte;
- Praticidade na colagem;
- Resistente à intempéries;
- Resiste aos raios UV.
Aplicações:
- Indicado para colagem de madeira, MDF, compensando, drywall, cerâmica, concreto, metal, cortiça e uma ampla gama de materiais;
- Colocação de rodapés, molduras.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à tração, resiste a 50kgf/cm2;
- Fixa rapidamente;
- Para uso interno e externo;
- Compatível com diversos materiais;
- Colagem sem bagunça e sem sujeira.
O Adesivo de montagem é um adesivo monocomponente à base de solvente, de alta resistência e alta viscosidade. Possui agarre imediato, fixando rapidamente, facilitando sua aplicação. O processo de fixação de objetos, colagem de rodapés e montagem de móveis é feito sem sujeira e de maneira mais prática, sem necessidade de furar, parafusar ou pregar. Forma uma colagem de alta resistência à tração, suportando até 50kgf/cm2 de área de colagem, além de resistir às intempéries.
Características:
- Agarre imediato;
- Produto monocomponente;
- Adesivo extra forte;
- Praticidade na colagem;
- Resistente à intempéries;
- Resiste aos raios UV.
Aplicações:
- Indicado para colagem de madeira, MDF, compensando, drywall, cerâmica, concreto, metal, cortiça e uma ampla gama de materiais;
- Colocação de rodapés, molduras.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à tração, resiste a 50kgf/cm2;
- Fixa rapidamente;
- Para uso interno e externo;
- Compatível com diversos materiais;
- Colagem sem bagunça e sem sujeira.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892110281 |
Formação de pele | a 20ºC <30seg |
Densidade | 1,24 +/-0,02g/ml |
Cura total | 48hrs |
Cor | Bege |
Tempo de Cura | 24hrs |
Resistência à Tração | 50kgf/cm2 |
Dureza Shore A | 85 - 90 |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | +5º a +40ºC |
Base | Elastômero sintético a base de solvente |
Resistência a Temperatura | -2ºC a +90ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 7891799448974 |
Ficha Técnica | Download |