Seller Image
Wurth | Cód. 0890324185 Copiado!

Silicone Neutro para Alta Temperatura Cinza 85g Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0890324185 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Silicone Neutro Alta Temperatura Pro é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

Características:

- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.

Aplicações:

- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.

Restrições de Uso:

- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

Modo de Usar:

- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
- Rosqueie o bico aplicador no tubo;
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
- Monte as partes antes que o silicone forme película;
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
- A cura total se dará em cerca de 24 horas.

Principais Vantagens:

- Prática aplicação;
- Silicone cura neutra;
- Odor quase neutro;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 315ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Resiste a diversas intempéries climáticas;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
Marca Wurth
Código do Produto 0890324185
Tipo de Cura neutra
Máxima Folga 6mm
Densidade 1,02
Cor Cinza
Elongação >300%
Tempo de Cura 24 horas
Estado Físico Pastoso
Formação de pele 8 – 20min
Resistência máxima à Temperatura 343ºC
Módulo de Elasticidade >0,5MPa
Dureza Shore A 25 - 30
Odor Característico
Componentes Voláteis <5%
Resistência a Temperatura -62ºC a +315ºC
Código de barras 7891799439965
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade