Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Metal Líquido Wurth é um sistema de reparação rápida de materiais metálicos e de cerâmica. É formado por 2 compostos, não dissolventes, que quando misturados formam um produto de características semelhantes ao metal. A Cinta de Fibra de Vidro é adaptável a quaisquer superfícies para reparos e reforços, em conjunto com o Metal Líquido Wurth.
Características:
- Após curado, adquire características semelhantes a um metal;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Pode sofrer ação mecânica após a cura, como tornear, fresar, furar, lixar e limar;
- Alto rendimento, só utiliza a quantidade necessária para a aplicação;
- Ideal para pequenos reparos e reparos rápidos;
- Não escorre, possibilitando a aplicação na vertical;
- Com a utilização em conjunto com a cinta, a aplicação se torna de alta resistência.
Aplicações:
- Indicado para reparação de carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas;
- Para impermeabilização de radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d’água e óleo;
- Utilizado para preenchimento de falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos cilindros hidráulicos, blocos de motores;
- Fabricação de moldes, modelos, guias e protótipos;
- Eficaz também na reforma de gabinetes metálicos em elementos de linha branca. Neste caso, o uso da cinta de fibra se faz necessário.
Principais Vantagens:
- Reparação rápida de materiais metálicos;
- Aplicação rápida e prática;
- Aceita acabamento;
- Multiuso: enche, veda e tampa fendas.
O Metal Líquido Wurth é um sistema de reparação rápida de materiais metálicos e de cerâmica. É formado por 2 compostos, não dissolventes, que quando misturados formam um produto de características semelhantes ao metal. A Cinta de Fibra de Vidro é adaptável a quaisquer superfícies para reparos e reforços, em conjunto com o Metal Líquido Wurth.
Características:
- Após curado, adquire características semelhantes a um metal;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Pode sofrer ação mecânica após a cura, como tornear, fresar, furar, lixar e limar;
- Alto rendimento, só utiliza a quantidade necessária para a aplicação;
- Ideal para pequenos reparos e reparos rápidos;
- Não escorre, possibilitando a aplicação na vertical;
- Com a utilização em conjunto com a cinta, a aplicação se torna de alta resistência.
Aplicações:
- Indicado para reparação de carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas;
- Para impermeabilização de radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d’água e óleo;
- Utilizado para preenchimento de falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos cilindros hidráulicos, blocos de motores;
- Fabricação de moldes, modelos, guias e protótipos;
- Eficaz também na reforma de gabinetes metálicos em elementos de linha branca. Neste caso, o uso da cinta de fibra se faz necessário.
Principais Vantagens:
- Reparação rápida de materiais metálicos;
- Aplicação rápida e prática;
- Aceita acabamento;
- Multiuso: enche, veda e tampa fendas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893449 |
Temperatura de Trabalho | -60°C a +120°C |
Tempo Mínimo de Endurecimento | 7-12 min (Temperatura ambiente) |
Tração por Cisalhamento | 1,27 Kgf/mm² |
Tempo Máximo de Endurecimento | 4-24 h (Temperatura ambiente) |
Peso Específico | 2,80g comp A e B misturados |
Resistência de Pressão | 7,14 Kgf/mm² |
Temperatura Máxima | 120°C/1 hora |
Tempo de Manuseio da Mistura | 5 min para 20g de mistura (temp amb) |
Proporção da Mistura | Comp A e Comp B = 1 |
Resistência à Deformação | +40°C |
Consistência | alta, não escorre |
Código de barras | 4050641970145 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |
FISPQ B | Download |