Seller Image
Wurth | Cód. 0893075001 Copiado!

Antiderrapante Incolor Spray 400ml - Wurth - 0893075001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O antiderrapante spray é uma tinta acrílica de secagem rápida com propriedades adesivas e aditivos antiderrapantes, especialmente desenvolvida para aplicação em superfícies lisas e escorregadias. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante, rugosa ao toque, proporcionando segurança em áreas internas e externas. Disponível nas cores: incolor e verde fosforescente.

Características:

- Alto rendimento - 1,5 m² por lata;
- Mantém a estética do ambiente ;
- Na versão transparente, mantém as características do piso;
- Uso interno e externo;
- Pode ser aplicado em superfícies não lineares;
- Aceita retoque e reparos pontuais;
- Pode ser aplicado em diversos formatos, tais como: linhas, círculos e desenhos irregulares;
- A versão fosforescente é adequada para todas as situações que exigem alta visibilidade no escuro;
- Praticidade na aplicação;
- Não apresenta descolamentos característicos em aplicações com fitas adesivas, que com o tempo descolam-se do substrato.

Aplicações: Adequado para superfícies escorregadias tais como:

- Escadas;
- Azulejos;
- Mármore;
- Granito;
- Metal;
- Plástico;
- Madeira;
- Vidro;
- Cerâmica.

Restrições de uso:

- O produto pode sofrer alteração na aderência quando aplicado em superfícies que apresentam sujidade, em superfícies polidas com produtos à base de silicone.

Modo de usar:

- Limpe a superfície de modo a deixá-la totalmente isenta de sujidades tais como: pó, poeira, gordura, ceras ou qualquer contaminante;
- Com auxilio de fita crepe, demarque a área onde o produto será aplicado.
Marca Wurth
Código do Produto 0893075001
Densidade Relativa 0,9 gr/ml c.ca
Rendimento 1,5 m² por lata
Cor Incolor
Ponto de Fulgor Menor que 0ºC
Aparência Líquido
Tonalidade Incolor/Verde Fosforescente
Solubilidade Solúvel (Lipídica)
Solubilidade em Água Insolúvel
Código de barras 7891799466060
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade