Seller Image
Wurth | Cód. 0893567202 Copiado!

Estabilizador de Combustível OWD Power Diesel 1L - Wurth - 0893567202 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível é um tratamento multifuncional, que proporciona benefícios diretos que auxiliam na manutenção da qualidade do diesel e biodiesel, preservando-os e gerando melhores resultados operacionais. A aplicação de OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível dispersa a água, evita corrosão, previne a oxidação e formação de borra no diesel e biodiesel. O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível possui anticorrosivos, homogeneizadores, solubilizadores, tensoativos, repositor de lubricidade, estabilizantes que, agindo em conjunto, trazem o combustível para as suas características originais, otimizando a queima em sistemas de injeção diesel.

Características:

- Realiza separação da água contida no diesel ou biodiesel, favorecendo a drenagem do tanque estacionário;
- Engloba pequenas partículas de água dissolvidas no combustível - otimiza a queima junto com o diesel no sistema de injeção;
- Proporciona aumento da vida útil dos elementos filtrantes do diesel e biodiesel;
- Elimina as colônias de bactérias e fungos, quando contidas no diesel e biodiesel;
- Previne contra a formação de bactérias, fungos, algas e decomposições que ocorrem normalmente no diesel e biodiesel, agindo contra a formação de vernizes e sedimentos, evitando a corrosão e a obstrução de tanques, filtros, bomba e bicos injetores;
- Reduz expressivamente os custos de manutenção com sistema de injeção;
- Sua formulação viabiliza a atomização perfeita do diesel, o conduzindo a uma combustão total, eliminando a fumaça preta e reduzindo drasticamente a formação de cinzas e a emissão de particulados para a atmosfera (PM).

Aplicação:

- Caminhonetes (Pick up) e vans;
- Caminhões;
- Ônibus;
- Máquinas agrícolas;
- Equipamentos linha amarela;
- Barcos, lanchas e motos aquáticas;
- Tanques estacionários;
- Motores estacionários e geradores
Marca Wurth
Código do Produto 0893567202
Densidade 0,9005 – 0,9040 Kg/l @ 20ºC
Ponto de Fulgor 76 ºC
Embalagem 1L
Ponto de Ebulição < 160 ºC
Aspecto Límpido
Viscosidade Cinemática 2,341 mm²/s (a 40ºC)
Temperatura de auto ignição 250 ºC
Inflamabilidade Não inflamável
Código de barras 7891799486990
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade